Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

81 Kombiklinge für Schlitzschrauben, 0,8 x 5 x 1,2 x 7 x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
81 Kombiklinge für Schlitzschrauben, 0,8 x 5 x 1,2 x 7 x 175 mm
81 Kombiklinge für Schlitzschrauben, 0,8 x 5 x 1,2 x 7 x 175 mm
81 Kombiklinge für Schlitzschrauben, 0,8 x 5 x 1,2 x 7 x 175 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288000484
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05002913001
EAN/GTIN:
     4013288000484
Suchbegriffe:
Kombiklinge (Schlitz)
Kombiklinge Schlitz
Schlitz-Kombiklinge
Schlitz-Schraubendreher
81 Kombiklinge für Schlitzschrauben, 0,8 x 5 x 1,2 x 7 x 175 mm Kombiklinge für Vario-Griffe. Die Doppelklingen sind aus hochwertigem Bits-Material hergestellt und daher besonders langlebig. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. 05002913001
Weitere Informationen:
Größe:
5 x 0,8 + 7 x 1,2 mm | 5 x 0,8/7 x 1,2 mm
Ausführung:
Schlitz
Länge:
175 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3064940010
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, schlitzschraubendreher wera, schlitz-schraubendreher, beidseitig, kombiklinge, wechselklinge, Black, blade, combination, Point, tip
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 5,07*
3 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 5,46*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,32*
€ 5,83*
4 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 4,39*
€ 6,05*
1
€ 5,90*
ab € 4,10*
€ 6,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05002900001
ab € 5,83*
Zubehör
Wera
05023400001
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.