Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagbodenhülse tzn 71x750 Stärke 1,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagbodenhülse tzn 71x750 Stärke 1,8mm
Einschlagbodenhülse tzn 71x750 Stärke 1,8mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013514802684
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013514802684
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Einschlag-Bodenhülse, feuerverzinkt, Materialstärke 1,8 mm

• Je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 10,5 mm

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
750 mm
A:
71 mm
B:
71 mm
D:
600 mm
C:
150 mm
Palettenmenge:
364 Stück
udf_EDE_Katalog:
30308047
d:
600 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4013514802684
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Bodenhülse, Einschlag-Bodenhülse, Befestigungstechnik, Draht-, und, Zauntechnik, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1834
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 5,53*
3 Tage
1834
€ 6,90*
ab € 3,47*
€ 5,53*
Lager 7
1559
€ 4,79*
ab € 3,54*
€ 5,62*
€ 5,90*
ab € 3,27*
€ 5,95*
4 Tage
2883
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.