Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arenga-Elastonbesen 40cm mit Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arenga-Elastonbesen 40cm mit Stiel
Arenga-Elastonbesen 40cm mit Stiel
Arenga-Elastonbesen 40cm mit Stiel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013648004183
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013648004183
Suchbegriffe:
Straßenbesen
Arenga-Elastonbesen
Besen
Elastonbesen
Arenga-Elastonbesen, mit Stiel

• Sattelholz mit Stielloch • Arenga-Elaston • Für feinen und gröberen Schmutz Inhalt: Inklusive Besenstiel 1400 x 24 mm.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306454
Breite:
400 mm
Stiellänge:
1400 mm
Herstellerartikelnummer:
3407130
Herstellername:
A. & S. Brück GmbH
Markenname:
BRÜCK
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,53*
€ 13,59*
10 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 10,11*
€ 14,26*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 10,66*
€ 15,09*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,09*
€ 22,34*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,46*
€ 22,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.