Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilrollen Ko 40 Ruko. m. Stahlst. 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilrollen Ko 40 Ruko. m. Stahlst. 120 mm
Profilrollen Ko 40 Ruko. m. Stahlst. 120 mm
Profilrollen Ko 40 Ruko. m. Stahlst. 120 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4015471017552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015471017552
EAN/GTIN:
     4015471017552
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Profilrolle KO 40, Stahl, blank

• Gezogener Profilstahl • Mit Nase zum Anschweißen • Mit Messingring

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29741962
Größe:
120 mm
Ausführung:
mit Stahlstift
Stift-Ø:
11 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Herstellerartikelnummer:
5 180705 0 00208
Herstellername:
Simonswerk GmbH
Markenname:
SIMONSWERK
Lief.-Art.-Nr.:
85700010
Rollen-Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: profilrollen simonswerk, anschweissrolle, Profil, Rolle, Bänder, Profilrolle, Anschweißband, Baubeschläge, Türbeschlag, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
25
€ 5,90*
ab € 2,51*
€ 3,17*
Lager 7
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 2,62*
€ 3,31*
2 Tage
200
25
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,34*
7 Tage
200
25
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 3,42*
2 Tage
200
25
€ 4,95*
ab € 2,86*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 82,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 180704 0 00208
ab € 2,20*
Ähnlich
Simonswerk
5 180706 0 00208
ab € 3,54*
Ähnlich
Simonswerk
5 180707 0 00208
ab € 4,31*
Ähnlich
Simonswerk
5 180702 0 00208
ab € 0,99*
Ähnlich
Simonswerk
5 180703 0 00208
ab € 1,51*
Ähnlich
Simonswerk
5 180714 0 00208
ab € 3,308*
Ähnlich
k.A.
4015471017606
ab € 1,5591*
Ähnlich
Simonswerk
5 180715 0 00208
ab € 3,6087*
Ähnlich
Simonswerk
5 180713 0 00208
ab € 2,2318*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.