Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrrahmenschloss Nr.59 PZ W 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrrahmenschloss Nr.59 PZ W 35 mm
Rohrrahmenschloss Nr.59 PZ W 35 mm
Rohrrahmenschloss Nr.59 PZ W 35 mm
Rohrrahmenschloss Nr.59 PZ W 35 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4015501100230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015501100230
EAN/GTIN:
     4015501100230
Suchbegriffe:
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
rohrrahmenschloss kfv
rohrrahmenschloss
Einsteckschloss 59-PZW für Rohrrahmentüren, Vierkant 8 mm

• PZ-gelocht • Entfernung: 92 mm • Stulpausführung: 245 x 24 mm, kantig • Mit Wechsel • Verzinkter Kasten • Schlossriegel: 2 tourig • Riegelausschluss 25 mm • Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar • Mit Sicherheitsriegel durch zwei Stahlstifte gegen Aufsägen geschützt • Schmiervorrichtung mit Kugelverschluss

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29741620
Ausführung:
Standard
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
3445535
Herstellername:
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Markenname:
KFV
Lief.-Art.-Nr.:
3490765
VK-Nuss:
8 mm
Dorn:
35 mm
Oberfläche Stulp:
hell verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Einsteckschloss, Rohrrahmen, Schloss, Baubeschläge, Türbeschlag, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 31,71*
€ 41,89*
1 Tag
10
€ 8,50*
ab € 31,59*
€ 41,92*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 31,75*
€ 41,93*
€ 4,90*
ab € 30,64*
€ 42,16*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 33,51*
€ 44,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.