Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnagel blau angelass.2,5x 60 BÄR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlnagel blau angelass.2,5x 60 BÄR
Stahlnagel blau angelass.2,5x 60 BÄR
Stahlnagel blau angelass.2,5x 60 BÄR
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4015593009947
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015593009947
EAN/GTIN:
     4015593009947
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel 2,5 x 60mm
stahlnagel
stahlnägel 2,8 mm x 60 mm
Stahlnagel, Linsenkopf

• Gehärtet, blank • Mit geschnittener Spitze

Weitere Informationen:
Abmessung:
2,5/60 mm
udf_EDE_Katalog:
30307934
Ø x Länge:
2,5 x 60 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4015593009947
Herstellerartikelnummer:
ST 25 60 20
Herstellername:
Schürmann & Hilleke GmbH & Co.KG
Markenname:
BÄR
Weitere Suchbegriffe: Nagel, Befestigungstechnik, Stahlnägel, Nageltechnik, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0184*
€ 0,0281*
Lager 7
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,0196*
€ 0,0291*
7 Tage
900
100
€ 4,95*
ab € 0,0201*
€ 0,03*
4 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,0221*
€ 0,0332*
4 Tage
900
100
€ 8,50*
ab € 0,0233*
€ 0,0343*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.