Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FixPin Schraubdübel M 6x 8x 30 BÄR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FixPin Schraubdübel M 6x 8x 30 BÄR
FixPin Schraubdübel M 6x 8x 30 BÄR
FixPin Schraubdübel M 6x 8x 30 BÄR
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4015593141524
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015593141524
EAN/GTIN:
     4015593141524
Suchbegriffe:
Einschlagnagel
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Schraubdübel
Einschlagbolzen MG (Fix Pin)

• Mit metrischem Gewinde und Senkkopf • Gehärtet und verzinkt • Befestigung von Sanitär- und Elektroinstallationsschellen • Zur Befestigung von Rohrbügeln und Lochband direkt in Beton und Vollbaustoffen

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307944
Gewinde:
M6
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
SDE 6830 05
Herstellername:
Schürmann & Hilleke GmbH & Co.KG
Markenname:
BÄR
Dübellänge:
30 mm
Dübel-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: einschlagnagel, Fix, Pin, Einschlagbolzen, Befestigungstechnik, (Fix, Pin), Nageltechnik, Einschlagbolzen (Fix Pin), Fix Pin, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0449*
€ 0,0664*
Lager 7
170
100
€ 4,79*
ab € 0,0472*
€ 0,0674*
9 Tage
200
100
€ 4,95*
ab € 0,0487*
€ 0,0696*
3 Tage
200
100
€ 8,50*
ab € 0,0557*
€ 0,0795*
100
€ 9,80*
ab € 0,0586*
€ 0,0836*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.