Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA 3/3-Verschraubung MS, IG G1", 19mm,SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA 3/3-Verschraubung MS, IG G1", 19mm,SB
GEKA 3/3-Verschraubung MS, IG G1", 19mm,SB
GEKA 3/3-Verschraubung MS, IG G1", 19mm,SB
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4015933000160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015933000160
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
GEKA® plus 3/3-Verschraubung

• Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz • Flachdichtend mit Dichtring • Material: Messing CW614N/CW617N

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1 Zoll | 1 Zoll
Nenngröße:
3/4 Zoll
Schlauchgröße:
3/4" - 19 mm l.W. | 3/4 Zoll
Schlauch-Größe:
3/4"/19 mm l.W.
Muttern-Gewinde:
G 1 Zoll
udf_EDE_Katalog:
29316826
Schlauchgröße lichte Weite:
19 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,36*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 3,21*
€ 4,67*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,21*
€ 4,67*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 3,28*
€ 4,77*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 3,33*
€ 4,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.