Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA plus-Schlauchstück SH, MS, 3/4", 19mm,SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA plus-Schlauchstück SH, MS, 3/4", 19mm,SB
GEKA plus-Schlauchstück SH, MS, 3/4", 19mm,SB
GEKA plus-Schlauchstück SH, MS, 3/4", 19mm,SB
GEKA plus-Schlauchstück SH, MS, 3/4", 19mm,SB
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4015933000368
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015933000368
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
GEKA® plus SH-Schlauchstück, Saug- und Hochdruck

• Mit Verschraubring (Schraubringe zurückschrauben, kuppeln, Schraubringe anziehen) • Absolut dicht und gegen selbsttätiges Lösen durch Sicherungsnoppen und Verschraubringe gesichert • Serienmäßig mit Formdichtringen NBR 220C • Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz • Für Schellen- und Presshülseneinbindung • Für Wasser-, Saug- und Hochdruckschläuche, Druck- und Pumpgeräte usw. in der Industrie, Bau- und Landwirtschaft, im Gartenbau sowie in der Hauswassertechnik • Betriebsdruck: max. 50 bar • Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +100 °C

Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
3/4" - 19 mm l.W. | 3/4 Zoll
Schlauch-Größe:
3/4"/19 mm l.W.
udf_EDE_Katalog:
29316799
l:
71 mm
Schlauchgröße lichte Weite:
19 mm
NW:
15 mm
L 1:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: schnellkupplung 3/4" geka, schnellkupplung, geka schnellkupplung, Schlauchstück, Schlauchanschluss, GEKA®-plus-SH-Schlauchstück, GEKA®-plus-SH, GEKA®-plus-SH-Schlauchanschluss, Schlauchkupplung, Schlauchstücke, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
10
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 10,21*
1 Tag
120
1
€ 6,90*
ab € 7,84*
€ 10,84*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,02*
€ 11,09*
2 Tage
120
1
€ 7,90*
ab € 8,14*
€ 11,26*
6 Tage
120
1
€ 4,30*
ab € 8,45*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.