Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Fußventil-Saugkorb MS/VA, IG G3/4",SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA Fußventil-Saugkorb MS/VA, IG G3/4",SB
GEKA Fußventil-Saugkorb MS/VA, IG G3/4",SB
GEKA Fußventil-Saugkorb MS/VA, IG G3/4",SB
GEKA Fußventil-Saugkorb MS/VA, IG G3/4",SB
GEKA Fußventil-Saugkorb MS/VA, IG G3/4",SB
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4015933000832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015933000832
Suchbegriffe:
Saugfilter
saugfilter
GEKA® Fußventil

• Saugkorb (fest verbunden mit Ventilkörper) • Feinmaschiges Geflecht • Federbelastetes Ventil (funktionsfähig in jeder Einbaustellung) • Material Dichtung: NBR, 60° Shore • Material Schließfeder: Chromstahl • Material Geflecht: Chromstahl 1.4306 • Material Ventil: Kunststoff NYLON • Betriebstemperaturen: Wasser von 0 °C bis +90 °C, Luft von –20 °C bis +100 °C

Weitere Informationen:
Abmessung:
3/4 Zoll
udf_EDE_Katalog:
29316830
Gewinde:
3/4 Zoll
Betriebsdruck max.:
10 bar
B:
42 mm
A:
82 mm
Weitere Suchbegriffe: Fußventil-Saugkorb, Yorkventil, Fußventil, Ventil, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,13*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 3,89*
€ 5,90*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,89*
€ 5,90*
5 Tage
14
8
€ 4,30*
ab € 4,05*
€ 6,00*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 4,00*
€ 6,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.