Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Fußventil-Saugkorb MS/VA, IG G1.1/4",SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA Fußventil-Saugkorb MS/VA, IG G1.1/4",SB
GEKA Fußventil-Saugkorb MS/VA, IG G1.1/4",SB
GEKA Fußventil-Saugkorb MS/VA, IG G1.1/4",SB
GEKA Fußventil-Saugkorb MS/VA, IG G1.1/4",SB
GEKA Fußventil-Saugkorb MS/VA, IG G1.1/4",SB
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4015933000856
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015933000856
Suchbegriffe:
Saugfilter
saugfilter
GEKA® Fußventil

• Saugkorb (fest verbunden mit Ventilkörper) • Feinmaschiges Geflecht • Federbelastetes Ventil (funktionsfähig in jeder Einbaustellung) • Material Dichtung: NBR, 60° Shore • Material Schließfeder: Chromstahl • Material Geflecht: Chromstahl 1.4306 • Material Ventil: Kunststoff NYLON • Betriebstemperaturen: Wasser von 0 °C bis +90 °C, Luft von –20 °C bis +100 °C

Weitere Informationen:
Abmessung:
1 1/4 Zoll
udf_EDE_Katalog:
29316830
Gewinde:
1.1/4 Zoll
Betriebsdruck max.:
8 bar
B:
59 mm
A:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: Fußventil-Saugkorb, Yorkventil, Fußventil, Ventil, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
10
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 7,98*
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 8,41*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,14*
€ 8,52*
1 Tag
26
1
€ 7,90*
ab € 6,28*
€ 8,72*
1
€ 5,90*
ab € 5,71*
€ 8,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.