Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Fußventil-Saugkorb MS, IG G3/4",SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA Fußventil-Saugkorb MS, IG G3/4",SB
GEKA Fußventil-Saugkorb MS, IG G3/4",SB
GEKA Fußventil-Saugkorb MS, IG G3/4",SB
GEKA Fußventil-Saugkorb MS, IG G3/4",SB
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4015933001051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015933001051
Suchbegriffe:
Saugfilter
saugfilter
GEKA® Fußventil, Messing

• Saugkorb (abschraubbar) • Mit Schlitzen • Ventil (nicht federbelastet) • Zwischen Ventilkörper und Saugkorb Flachdichtring FIBER • Material: Messing • Material Dichtring: NBR • Betriebstemperatur: Wasser von 0 °C bis +90 °C

Weitere Informationen:
Abmessung:
3/4 Zoll
udf_EDE_Katalog:
29316829
Gewinde:
3/4 Zoll
Betriebsdruck max.:
10 bar
B:
45 mm
A:
71 mm
Weitere Suchbegriffe: Fußventil-Saugkorb, Fußventil, Ventil, Pumpenventil, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 9,98*
3 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 7,86*
€ 11,24*
Lager 7
8
1
€ 4,79*
ab € 7,87*
€ 11,26*
3 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 7,99*
€ 11,43*
5 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 8,12*
€ 11,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.