Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Fußventil-Saugkorb MS, IG G1",SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA Fußventil-Saugkorb MS, IG G1",SB
GEKA Fußventil-Saugkorb MS, IG G1",SB
GEKA Fußventil-Saugkorb MS, IG G1",SB
GEKA Fußventil-Saugkorb MS, IG G1",SB
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4015933001068
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015933001068
Suchbegriffe:
Saugfilter
saugfilter
GEKA® Fußventil, Messing

• Saugkorb (abschraubbar) • Mit Schlitzen • Ventil (nicht federbelastet) • Zwischen Ventilkörper und Saugkorb Flachdichtring FIBER • Material: Messing • Material Dichtring: NBR • Betriebstemperatur: Wasser von 0 °C bis +90 °C

Weitere Informationen:
Abmessung:
1 Zoll
udf_EDE_Katalog:
29316829
Gewinde:
1 Zoll
Betriebsdruck max.:
10 bar
B:
51 mm
A:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Fußventil-Saugkorb, Fußventil, Ventil, Pumpenventil, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
10
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 11,93*
3 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 9,34*
€ 13,36*
Lager 7
19
1
€ 4,79*
ab € 9,38*
€ 13,41*
3 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 9,54*
€ 13,58*
5 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 9,69*
€ 14,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.