Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Fußventil-Saugkorb MS, IG G1.1/4",SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA Fußventil-Saugkorb MS, IG G1.1/4",SB
GEKA Fußventil-Saugkorb MS, IG G1.1/4",SB
GEKA Fußventil-Saugkorb MS, IG G1.1/4",SB
GEKA Fußventil-Saugkorb MS, IG G1.1/4",SB
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4015933001075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015933001075
Suchbegriffe:
Saugfilter
saugfilter
GEKA® Fußventil, Messing

• Saugkorb (abschraubbar) • Mit Schlitzen • Ventil (nicht federbelastet) • Zwischen Ventilkörper und Saugkorb Flachdichtring FIBER • Material: Messing • Material Dichtring: NBR • Betriebstemperatur: Wasser von 0 °C bis +90 °C

Weitere Informationen:
Abmessung:
1 1/4 Zoll
udf_EDE_Katalog:
29316829
Gewinde:
1.1/4 Zoll
Betriebsdruck max.:
8 bar
B:
61 mm
A:
93 mm
Weitere Suchbegriffe: Fußventil-Saugkorb, Fußventil, Ventil, Pumpenventil, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 12,95*
€ 18,16*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,96*
€ 18,17*
€ 5,90*
ab € 12,29*
€ 18,27*
1 Tag
18
€ 7,90*
ab € 13,58*
€ 18,98*
4 Tage
18
€ 4,30*
ab € 13,80*
€ 19,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.