Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA plus-Gewindestück 2000, MS, AG G1",SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA plus-Gewindestück 2000, MS, AG G1",SB
GEKA plus-Gewindestück 2000, MS, AG G1",SB
GEKA plus-Gewindestück 2000, MS, AG G1",SB
GEKA plus-Gewindestück 2000, MS, AG G1",SB
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4015933001235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015933001235
Suchbegriffe:
Gewindestück
gewindestück 1" ag
gewindestück
gewindestück 1"
GEKA® plus Gewindestück 2000, mit Außengewinde

• Klauenabstand 40 mm • Tülle 360° axial drehbar – kein lästiger Schlauchdrall und gefährlicher Schlauchknick • Gewindeseitig mit Flachdichtring EWP 210 • Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtringen 300C, schwarz • Für bewegliche Schlauch- und/oder Rohrleitungssysteme • Material: Messing • Betriebsdruck: 40 bar • Vakuum: bis 10 m Wassersäule • Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +100 °C

Weitere Informationen:
L:
46 mm
Sechskant SW:
38 mm
Außengewinde:
G 1 Zoll
NW:
25 mm
t:
12 mm
udf_EDE_Katalog:
29316798
Gewinde:
1 Zoll
Schlüsselweite:
38 mm
l:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Verschraubungen, Außengewindestück, Schlauchanschluss, Armaturen, GEKA®-plus-2000-Schlauchanschluss, GEKA®-plus-2000-Außengewindestück, GEKA®-plus-2000, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
70
10
€ 5,99*
ab € 11,33*
€ 14,42*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 12,57*
€ 16,99*
1
€ 5,90*
ab € 11,88*
€ 17,14*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,33*
€ 17,45*
5 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 12,67*
€ 17,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.