Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Zwischenventil MS, 2xIG G3/4",SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA Zwischenventil MS, 2xIG G3/4",SB
GEKA Zwischenventil MS, 2xIG G3/4",SB
GEKA Zwischenventil MS, 2xIG G3/4",SB
GEKA Zwischenventil MS, 2xIG G3/4",SB
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4015933005233
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015933005233
Suchbegriffe:
Rückflussventile
Zwischenventile
karasto zwischenventil
GEKA® Zwischenventil

• Innengewinde • Federbelastetes Ventil (funktionsfähig in jeder Einbaustellung) • Material: Messing • Material Schließfeder: Chromstahl • Betriebstemperaturen: Wasser von 0 °C bis +90 °C, Luft von –20 °C bis +100 °C

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
12 bar
Innengewinde:
G 3/4 Zoll
udf_EDE_Katalog:
29316832
Gewinde:
3/4 Zoll
B:
42 mm
A:
53 mm
Weitere Suchbegriffe: Gartenbewässerung, Yorkventil, Messing-Zwischenventil, Ventil, Zwischenventil, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 6,38*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 4,92*
€ 7,14*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,93*
€ 7,16*
5 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,30*
ab € 5,14*
€ 7,25*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 5,01*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.