Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA-Schlauchstück MS, 1.1/4", 32mm,SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA-Schlauchstück MS, 1.1/4", 32mm,SB
GEKA-Schlauchstück MS, 1.1/4", 32mm,SB
GEKA-Schlauchstück MS, 1.1/4", 32mm,SB
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4015933005738
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015933005738
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
geka-kupplung
GEKA®-Schlauchstück MS, SB

• Klauenabstand einheitlich 40 mm • Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus Modellen möglich • Serienmäßig mit GEKA® Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C) • Material: aus Messing • Betriebsdruck: max. 10 bar • Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität) Lieferung: SB-verpackt

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316782
Schlauchgröße:
1.1/4 Zoll
Schlauchgröße lichte Weite:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchstück, Schlauchanschluss, GEKA, Schlauch-Stück, Schlauchkupplung, GEKA®-plus-Schlauchstück, GEKA®-plus, GEKA®-plus-Schlauchanschluss, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
88
20
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,34*
2 Tage
88
1
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 4,66*
1 Tag
88
1
€ 7,90*
ab € 3,17*
€ 4,74*
4 Tage
88
1
€ 4,30*
ab € 3,22*
€ 4,91*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,62*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.