| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4015933006575 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4015933006575 EAN/GTIN: 4015933006575 |
| |
|
| | |
| GEKA® Schlauchstück SD, MS • Serienmäßig mit GEKA®-Formdichtringen SH Form 220 NBR • In allen Druck- und Saugbereichen, im drucklosen Zustand absolut dicht • Material: Messing • Betriebsdruck: max. 25 bar • Temperaturbeständigkeit: ca. –10 °C bis +90 °C Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29316803 | Schlauchgröße: | 1.1/4 Zoll | Schlauchgröße lichte Weite: | 32 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 11,13* | € 15,40* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,16* | € 15,45* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,72* | € 15,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 11,69* | € 16,18* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,88* | € 16,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|