Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenrechen 16 Zinken o.Stiel, leichte Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Straßenrechen 16 Zinken o.Stiel, leichte Ausf.
Straßenrechen 16 Zinken o.Stiel, leichte Ausf.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016092550800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4016092550800
EAN/GTIN:
     4016092550800
Suchbegriffe:
Baurechen
Betonrechen
Schotterharke
Schotterrechen
Straßenrechen, leichte Ausführung

• Pulverbeschichtet • Konische Dülle Ø 24 mm Lieferung: Ohne Stiel.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306426
Breite:
410 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Anzahl Zinken:
16 Stück
Zinken-Ø:
5 mm
Zinkenlänge:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Straßenharke, Straßenrechen, schotterharke, Rechen, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,93*
€ 8,79*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 9,78*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,46*
€ 10,72*
5 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 7,53*
€ 10,82*
8 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 7,63*
€ 10,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55079
ab € 7,83*
Ähnlich
profibau
55514
ab € 8,98*
Ähnlich
profibau
55070
ab € 33,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.