Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenprüfer VDE einpolig 3x0,5x65mm H+H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenprüfer VDE einpolig 3x0,5x65mm H+H
Phasenprüfer VDE einpolig 3x0,5x65mm H+H
Phasenprüfer VDE einpolig 3x0,5x65mm H+H
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016133452001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3055320004
EAN/GTIN:
     4016133452001
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Standard-Phasenprüfer, einpolig Ausführung: Geprüft und zugelassen nach VDE 0680/6. Klinge aus Werkzeugstahl, verzinkt. Das Anzeigesystem (Leuchtanzeige) ist in den Griff integriert. Griff aus klarem Kunststoff, mit Metallclip.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
140 mm
Klingenbreite:
3,0 mm
Klingenlänge:
65 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_BG1:
BG1
kata_Wx_Nr:
3055320004
kata_BGx_Nr:
3535363850
Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Spannungsprüfer, spannungsprüfer, Schraubendreher, Werkzeug, H+H, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Handwerkzeuge, Standard-Spannungsprüfer, Handwerkzeug, QR5361230, 3055320004, 55320004
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1405
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,56*
Lager 7
1218
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,41*
€ 0,57*
3 Tage
1408
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,42*
€ 0,58*
4 Tage
2926
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,42*
€ 0,60*
4 Tage
1055
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,50*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05005655001
ab € 3,98*
Ähnlich
H+H Werkzeug
45500 GS
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.