Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebe 230x280mm K120 braun VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifgewebe 230x280mm K120 braun VSM
Schleifgewebe 230x280mm K120 braun VSM
Schleifgewebe 230x280mm K120 braun VSM
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4018875000427
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3081470120
EAN/GTIN:
     4018875000427
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Schleifgewebe KK114F, braun Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A), gleichmäßig und leicht offen gestreut, auf sehr flexiblem, braunem Baumwollgewebe. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Bogengröße 230 x 280 mm. Anwendung: Für extrem hohe Beanspruchungen, mit fadengeradem Reißverhalten, ohne zu fransen. Ideal zur Bearbeitung von Holz, Metall und Stahl, bedingt auch für Edelstahl und Kunststoffe geeignet.
Weitere Informationen:
Körnung:
120
Breite x Länge:
230 x 280 mm
Sperrcode:
0
Stahl:
empfohlen
Guss:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Kunststoff GFK Holz:
bedingt geeignet
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3081470120
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
566
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5059*
€ 0,6559*
1 Tag
566
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5514*
€ 0,7336*
Lager 7
481
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,5147*
€ 0,7647*
1 Tag
685
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,54*
€ 0,80*
4 Tage
633
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,541*
€ 0,8128*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7647*
€ 0,90999
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7147*
€ 0,85049
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6647*
€ 0,79099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6247*
€ 0,74339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5847*
€ 0,69579
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5147*
€ 0,61249
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.