| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4018875000434 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3081470150 EAN/GTIN: 4018875000434 |
| |
|
| | |
| Schleifgewebe KK114F, braun Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A), gleichmäßig und leicht offen gestreut, auf sehr flexiblem, braunem Baumwollgewebe. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Bogengröße 230 x 280 mm. Anwendung: Für extrem hohe Beanspruchungen, mit fadengeradem Reißverhalten, ohne zu fransen. Ideal zur Bearbeitung von Holz, Metall und Stahl, bedingt auch für Edelstahl und Kunststoffe geeignet. Weitere Informationen: | | Körnung: | 150 | Breite x Länge: | 230 x 280 mm | Sperrcode: | 0 | Stahl: | empfohlen | Guss: | bedingt geeignet | INOX: | bedingt geeignet | Kunststoff GFK Holz: | bedingt geeignet | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3081470150 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handschleifpapier, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Holz-Schleifpapier, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifpapier, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifpapier, schleifleinen vsm, metall schleifpapier, braun, Schleifblatt, VSM, Schleifmittel, Schleifgewebe, Schleif-Gewebe, 3081470150, 81470150 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4924* | € 0,6524* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5149* | € 0,711* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,54* | € 0,79* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,545* | € 0,795* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,541* | € 0,8128* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|