Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Korund 100x560mm K120 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Korund 100x560mm K120 VSM
Schleifband Korund 100x560mm K120 VSM
Schleifband Korund 100x560mm K120 VSM
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4018875132821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3087290120
EAN/GTIN:
     4018875132821
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifgewebeband, Korund für die Konturbearbeitung, Abmessung 100 x 560 mm KK511F Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf sehr flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit verbesserter Spanabfuhr, sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Konturbearbeitung.
Weitere Informationen:
Körnung:
120
Breite x Länge:
100 x 560 mm
Sperrcode:
0
Stahl:
bedingt geeignet
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3087290120
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, endlos schleifband, Korund, VSM, Schleifgewebe-Band, Korund-Schleif-Gewebeband, Schleif-Gewebeband, 3087290120, 87290120
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
103
100
€ 4,90*
ab € 1,0674*
€ 1,3074*
2 Tage
103
100
Frei Haus
ab € 1,1245*
€ 1,4051*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,158*
€ 1,638*
1 Tag
103
1
€ 7,90*
ab € 1,17*
€ 1,66*
3 Tage
103
1
€ 4,30*
ab € 1,1917*
€ 1,7276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,638*
€ 1,94922
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,628*
€ 1,93732
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,618*
€ 1,92542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,508*
€ 1,79452
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,408*
€ 1,67552
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,158*
€ 1,37802
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.