Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebe Sparrolle 40mm K320 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifgewebe Sparrolle 40mm K320 VSM
Schleifgewebe Sparrolle 40mm K320 VSM
Schleifgewebe Sparrolle 40mm K320 VSM
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4018875266342
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     726538
EAN/GTIN:
     4018875266342
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
Rollenbreite 40 mm VSM
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Körnung:
320
Sperrcode:
0
Stahl:
empfohlen
Guss:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
Kunststoff GFK Holz:
bedingt geeignet
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3081510320
Weitere Suchbegriffe: vsm schleifbandrolle 50m, schleifbandrolle, schleifbandrolle 50m, Schleifmittel, Sparrollen, KK114F, auf, Unterlage
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,61*
€ 22,89*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,76*
€ 23,14*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 16,64*
€ 23,58*
Lager 7
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 19,82*
€ 27,27*
39 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 8,50*
ab € 21,37*
€ 29,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3964* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.