Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebeband Keramik50x3500mm K60 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifgewebeband Keramik50x3500mm K60 VSM
Schleifgewebeband Keramik50x3500mm K60 VSM
Schleifgewebeband Keramik50x3500mm K60 VSM
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4018875293119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3082000060
EAN/GTIN:
     4018875293119
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifgewebeband, Keramikkorn, Abmessung 50 x 3500 mm XK870X Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) auf robustem Gewebe. Schleifaktive Zusätze ermöglichen einen kühlen Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies verlängert die Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest. Anwendung: Ideal für die Bearbeitung sehr harter Oberflächen. Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Sowohl für die Trockenbearbeitung als auch für die Bearbeitung mit Kühlmitteln geeignet.
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Breite x Länge:
50 x 3500 mm
Sperrcode:
0
Stahl:
empfohlen
Guss:
empfohlen
HM:
empfohlen
INOX:
empfohlen
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3082000060
Weitere Suchbegriffe: gewebeschleifband 50x3500 mm, endlos schleifband, vsm endlos-schleifband, Schleifgewebeband, VSM, Keramik, Keramik-Schleif-Gewebeband, Schleif-Gewebeband, 3082000060, 82000060
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,6614*
€ 4,4414*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,6855*
€ 4,5776*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 3,82*
€ 5,54*
4 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 3,9592*
€ 5,8154*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,5411*
€ 6,5311*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,5311*
€ 7,77201
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,2311*
€ 7,41501
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0111*
€ 7,15321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,6711*
€ 6,74861
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4011*
€ 6,42731
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5411*
€ 5,40391
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.