Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller gerippt M14 125mm VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützteller gerippt M14 125mm VSM
Stützteller gerippt M14 125mm VSM
Stützteller gerippt M14 125mm VSM
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4018875313039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3086530125
EAN/GTIN:
     4018875313039
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Stützteller Ausführung: Komplett aus Gummi, mit Kühlrippen. Mit M14-Gewinde. Anwendung: Zum Einsatz auf mittel- bis hochtourigen Winkelschleifern für hohe Beanspruchung. Fächerförmige Rippen versteifen den Stützteller und sorgen gemeinsam mit zusätzlichen Löchern für eine Luftzirkulation, die die beim Schleifvorgang entstehende Wärme reduziert. Durch den kühleren Schliff werden längere Standzeiten der Fiberscheiben erzielt.
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3086530125
Weitere Suchbegriffe: vsm stützteller 125mm, haftstützteller, schleifteller 125 mm, VSM, Kühlrippen, Kühlrippen-Stützteller, Gummistützteller für Fiberschleifscheiben, Stützteller für Fiberschleifscheiben, 3086530125, 86530125
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
188
20
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 5,69*
3 Tage
188
1
€ 6,90*
ab € 4,30*
€ 6,21*
Lager 7
10
1
€ 4,79*
ab € 4,38*
€ 6,31*
2 Tage
197
1
€ 7,90*
ab € 4,42*
€ 6,36*
5 Tage
189
1
€ 4,30*
ab € 4,38*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.