Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebeband Keramik13x610mm K60 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifgewebeband Keramik13x610mm K60 VSM
Schleifgewebeband Keramik13x610mm K60 VSM
Schleifgewebeband Keramik13x610mm K60 VSM
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4018875324622
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3086290060
EAN/GTIN:
     4018875324622
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifgewebeband, Keramikkorn, Abmessung 13 x 610 mm XK870X Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) auf robustem Gewebe. Schleifaktive Zusätze ermöglichen einen kühlen Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies verlängert die Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest. Anwendung: Ideal für die Bearbeitung sehr harter Oberflächen. Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Sowohl für die Trockenbearbeitung als auch für die Bearbeitung mit Kühlmitteln geeignet.
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Breite x Länge:
13 x 610 mm
Sperrcode:
0
Stahl:
empfohlen
Guss:
empfohlen
HM:
empfohlen
INOX:
empfohlen
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3086290060
Weitere Suchbegriffe: schleifband 100x610, endlos schleifband, Schleifgewebeband, VSM, Keramik, Keramik-Schleif-Gewebeband, Schleif-Gewebeband, 3086290060, 86290060
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
315
100
€ 5,90*
ab € 0,6242*
€ 0,8142*
3 Tage
315
100
Frei Haus
ab € 0,6293*
€ 0,8299*
Lager 7
268
1
€ 4,79*
ab € 0,65*
€ 0,94*
2 Tage
315
1
€ 7,90*
ab € 0,68*
€ 0,99*
4 Tage
311
1
€ 4,30*
ab € 0,6877*
€ 1,0226*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.