Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebeband Keramik50x3500mm K36 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifgewebeband Keramik50x3500mm K36 VSM
Schleifgewebeband Keramik50x3500mm K36 VSM
Schleifgewebeband Keramik50x3500mm K36 VSM
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4018875477151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3082000036
EAN/GTIN:
     4018875477151
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifgewebeband, Keramikkorn, Abmessung 50 x 3500 mm XK870X Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) auf robustem Gewebe. Schleifaktive Zusätze ermöglichen einen kühlen Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies verlängert die Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest. Anwendung: Ideal für die Bearbeitung sehr harter Oberflächen. Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Sowohl für die Trockenbearbeitung als auch für die Bearbeitung mit Kühlmitteln geeignet.
Weitere Informationen:
Körnung:
36
Breite x Länge:
50 x 3500 mm
Sperrcode:
0
Stahl:
empfohlen
Guss:
empfohlen
HM:
empfohlen
INOX:
empfohlen
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3082000036
Weitere Suchbegriffe: metall-schleifband vsm 75x3500 k36, endlos schleifband, vsm endlos-schleifband, Schleifgewebeband, VSM, Keramik, Keramik-Schleif-Gewebeband, Schleif-Gewebeband, 3082000036, 82000036
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 7,4277*
€ 9,1077*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 7,364*
€ 9,2681*
2 Tage
95
1
€ 7,90*
ab € 7,74*
€ 10,91*
4 Tage
95
1
€ 4,30*
ab € 7,9918*
€ 11,4759*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,1566*
€ 12,9066*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,9066*
€ 15,35885
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,8366*
€ 15,27555
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,1566*
€ 14,46635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,4466*
€ 13,62145
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,1166*
€ 13,22875
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,1566*
€ 10,89635
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.