Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genauigkeits-SchnellspannBohrfutter 1-13mm B16 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genauigkeits-SchnellspannBohrfutter 1-13mm B16 RÖHM
Genauigkeits-SchnellspannBohrfutter 1-13mm B16 RÖHM
Genauigkeits-SchnellspannBohrfutter 1-13mm B16 RÖHM
Genauigkeits-SchnellspannBohrfutter 1-13mm B16 RÖHM
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4019208009421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3034220016
EAN/GTIN:
     4019208009421
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
röhm schnellspannbohrfutter b16
schnellspannbohrfutter röhm
Schnellspann-Genauigkeits-Bohrfutter Ausführung: Mit Kegelaufnahme, schlüssellos und selbstspannend. Mit spitzer Hülse für hohe Rundlaufgenauigkeit (0,05 mm). Alle Verschleißteile sind gehärtet. Anwendung: Durch die selbsttätige Nachspannung besonders für hohe Drehzahlen auf CNC-gesteuerten Bohrwerken, Sonderbohrwerken und Produktionsbohrmaschinen geeignet.
Weitere Informationen:
Aufnahme:
B 16
Spannweite:
1–13 mm
Außen-Ø:
50 mm | 50,0 mm
Länge geöffnet:
94,0 mm
Länge geschlossen:
102,5 mm
Spannbereich:
1,0–13,0 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3034220016
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter, Genauigkeitsbohrfutter, Röhm, Bohrfutter, SchnellspannGenauigkeitsBohrfutter, schlüssellos, B16, Schnellspanngenauigkeitsbohrfutter, und, Zubehör, 3422, Schnellspann-Bohrfutter, Genauigkeits-Bohrfutter, Schnellspann-Genauigkeitsbohrfutter, Schnellspann-Genauigkeits-Bohrfutter, QR4025672, Röhm-Spiro, 3034220016, 34220016
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 5,90*
ab € 94,54*
€ 110,69*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,34*
€ 113,39*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 98,62*
€ 114,60*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 96,05*
€ 114,87*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 100,18*
€ 116,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RÖHM
871008
ab € 88,55*
Ähnlich
RÖHM
871016
ab € 102,04*
Ähnlich
RÖHM
871017
ab € 98,90*
Ähnlich
RÖHM
871051
ab € 58,95*
Ähnlich
RÖHM
871064
ab € 63,02*
Ähnlich
RÖHM
871065
ab € 63,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.