Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbacke SGN 200mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannbacke SGN 200mm RÖHM
Spannbacke SGN 200mm RÖHM
Spannbacke SGN 200mm RÖHM
Spannbacke SGN 200mm RÖHM
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4019208054131
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3038400200
EAN/GTIN:
     4019208054131
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken
Normalbacke Typ SGN passend für Maschinenschraubstock Modell RS/UZ/RBA Ausführung: Glatt geschliffen. Eine Seite glatt, eine Seite gerillt.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
für Größe:
5
Backenbreite:
200 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3038400200
Weitere Suchbegriffe: Röhm, Präzisions-NC-Hochdruckspanner, Schraubstock, CNC-Hochdruckspanner, Normalbacke, Backensatz, NC-Kompaktspanner, NC-Hochdruckspanner, Satz, Universalmaschinenschraubstock, Ersatzbacken, QR4025868, Präzisions-CNC-Hochdruckspanner, Spannbacke, NC-Kraftspanner, Kompaktspanner, Maschinenschraubstock, Ersatzspannbacken, Zubehör, Maschinen-Schraubstock, Spannbacken, 200, SGN:Röhm, 3840, Backen-Satz, SGN, Präzisionsmaschinenschraubstock, Normalbacke für Maschinenschraubstöcke, Spannbacke für Maschinenschraubstöcke, 3038400200, 38400200
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 80,43*
€ 97,92*
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 84,62*
€ 102,91*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 85,10*
€ 102,95*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 81,21*
€ 103,32*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 86,83*
€ 107,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.