Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnkranzbohrfutter Prima0,5-6,5mm E6,3 1/4" RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnkranzbohrfutter Prima0,5-6,5mm E6,3 1/4" RÖHM
Zahnkranzbohrfutter Prima0,5-6,5mm E6,3 1/4" RÖHM
Zahnkranzbohrfutter Prima0,5-6,5mm E6,3 1/4" RÖHM
Zahnkranzbohrfutter Prima0,5-6,5mm E6,3 1/4" RÖHM
Zahnkranzbohrfutter Prima0,5-6,5mm E6,3 1/4" RÖHM
Zahnkranzbohrfutter Prima0,5-6,5mm E6,3 1/4" RÖHM
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4019208094762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3034040005
EAN/GTIN:
     4019208094762
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter
Zahnkranz-Bohrfutter PRIMA 6L Ausführung: Für Rechts- und Linkslauf geeignet, 1/4" Hex-Aufnahme. Anwendung: Für stationäre und handgeführte Bohrmaschinen, insbesondere für Schrauber mit Sechskant-Aufnahme 1/4". Verwendung ausschließlich ohne Schlagfunktion.
Weitere Informationen:
Größe:
6L mm
Aufnahme:
E6,3
Spannweite:
0,5–6,5 mm
Außen-Ø:
29,3 mm
Länge geöffnet:
42,5 mm
Länge geschlossen:
53,0 mm
Spannbereich:
0,5–6,5 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3034040005
Weitere Suchbegriffe: Zahnkranz-Bohrfutter, Röhm, 6-kant, Bohrfutter, Schlüssel, Sechskant-Aufnahme, Prima, und, Zubehör, Zahnkranz, 6-kant-Aufnahme, Sechskantaufnahme, ZahnkranzBohrfutter, 3404, 1/4, mit, 3034040005, 34040005
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 6,90*
ab € 18,68*
€ 24,72*
Lager 7
20
€ 4,79*
ab € 19,79*
€ 26,09*
2 Tage
24
€ 7,90*
ab € 19,78*
€ 26,13*
4 Tage
24
€ 4,30*
ab € 20,24*
€ 27,26*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 21,41*
€ 28,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.