Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsspanner PL-S Gr.3 120mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionsspanner PL-S Gr.3 120mm RÖHM
Präzisionsspanner PL-S Gr.3 120mm RÖHM
Präzisionsspanner PL-S Gr.3 120mm RÖHM
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4019208228266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3038770120
EAN/GTIN:
     4019208228266
Suchbegriffe:
Kontroll-Schraubstock
Kontrollschraubstock
Präzisions-Schraubstock
Präzisionsschraubstock
Präzisionsspanner PL-S Ausführung: Körper und Backen aus legiertem Werkzeugstahl, gehärtet und feinst geschliffen. Die feste Backe ist glatt, die bewegliche Backe mit waagerecht und senkrecht eingeschliffenem Prisma und Schnellverstellung. Das Spannen und Lösen erfolgt mittels Innensechskantschlüssel. Mit Schnellverstellung und Niederzugeffekt. Spannbacke in Stufen verstellbar, rastet selbsttätig ein. Seitliche Spannflächen für Spannpratzen. Keine Spindel, die z. B. beim Erodieren verschmutzen könnte. Rechtwinkligkeit¹: 100 mm = 0,005 mm Parallelität²: 100 mm = 0,002 mm Anwendung: Vorwiegend im Werkzeugbau auf Schleif-, Fräs- und Graviermaschinen, an Lehrenbohrwerken, für Mess- und Kontrollarbeiten und für Fertigungsvorgänge, die höchste Spanngenauigkeit erfordern.
Weitere Informationen:
Größe:
3
Gewicht:
13,5 kg
Gesamtlänge:
280 mm
Spannweite:
150 mm
Sperrcode:
0
Gesamthöhe:
90 mm
Backenbreite:
120 mm
Backenhöhe:
40 mm
Spannkraft:
4,0 kN
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3038770120
Weitere Suchbegriffe: präzisions-schraubstock röhm, kontrollschraubstock, Röhm, Werkzeug, Werkzeugmaschine, PL-S, Schraubstock, 120, Spannwerkzeug, Präzisionsschraubstöcke, QR4025879, Präzisionsspanner, Handwerkzeug, 3877, Spanner, Präzisions-Spanner, 3038770120, 38770120
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 353,95*
€ 385,46*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 356,29*
€ 389,99*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,51*
€ 399,40*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 377,11*
€ 405,78*
24 Tage
2
Frei Haus
ab € 384,85*
€ 424,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,40*
€ 475,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,32*
€ 469,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,43*
€ 455,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,85*
€ 446,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,51*
€ 437,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.