Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktspanner-NC RKE 92mm STB. Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktspanner-NC RKE 92mm STB. Röhm
Kompaktspanner-NC RKE 92mm STB. Röhm
Kompaktspanner-NC RKE 92mm STB. Röhm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4019208244709
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     178411
EAN/GTIN:
     4019208244709
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
NC-Kompakt-Spanner
Basic-RKE / 3844
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Spannweite:
138 mm
Spannkraft:
25 kN
Backenbreite:
92 mm
Backenhöhe:
32 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3038441092
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.765,52*
€ 1.824,09*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.803,29*
€ 1.870,54*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.906,98*
€ 1.968,92*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.954,85*
€ 2.067,91*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.249,93*
€ 2.320,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.320,67*
€ 2.761,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.311,81*
€ 2.751,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.272,09*
€ 2.703,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.251,36*
€ 2.679,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.249,93*
€ 2.677,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RÖHM
1269621
ab € 398,83*
Zubehör
RÖHM
1068467
ab € 399,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.