Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder KR 95x88x65x3,0 Langloch GH STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Winkelverbinder KR 95x88x65x3,0 Langloch GH STRECKE
Winkelverbinder KR 95x88x65x3,0 Langloch GH STRECKE
Winkelverbinder KR 95x88x65x3,0 Langloch GH STRECKE
Winkelverbinder KR 95x88x65x3,0 Langloch GH STRECKE
Winkelverbinder KR 95x88x65x3,0 Langloch GH STRECKE
Winkelverbinder KR 95x88x65x3,0 Langloch GH STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4019346110997
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1100953L
EAN/GTIN:
     4019346110997
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
Winkelverbinder KR, 3,0 Befestigung: GH-Ankernägel 4,0 mm GH-Schraube 5,0 mm Löcher: Ø 5 mm, Ø 13,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Langloch
Typ:
95 x 88 x 65 x 3,0
Lager:
Strecke
GH-Nr.:
1100953L
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4019346110997
Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, betonwinkel, Verbinder, KR, Typ, 3, 0, Winkelverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
164
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,31*
€ 4,81*
Lager 7
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 55,30*
€ 69,76*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,30*
ab € 53,89*
€ 69,815*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 57,17*
€ 72,53*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 60,93*
€ 76,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,76*
€ 83,0144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,46*
€ 77,8974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,42*
€ 75,4698
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,21*
€ 74,0299
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 58,38*
€ 69,4722
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 55,30*
€ 65,807
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GH Baubeschläge
110095L
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.