| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4019787603690 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4019787603690 EAN/GTIN: 4019787603690 |
| |
|
| | |
| HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf, PZD • Stahl, blau verzinkt • Senkkopf mit PZD-Antrieb • Angepasste Gewindesteigung für jede Schraubenlänge • Universalschraube – ideal geeignet für den Einsatz in allen natürlichen und industriellen Holzwerkstoffen • ETA-11/0284 ETA-19/0553 (ab Ø 3,5 mm) • MagicClose: Patentiertes Vollgewinde zieht Holzbauteile ohne Vorspannen spaltfrei zusammen Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung. Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30307526 | Gewinde: | VG | Abmessung: | 4,0 x 16 mm | VE: | 1000 Stück | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Herstellerartikelnummer: | 60369 | Herstellername: | HECO-Schrauben GmbH & Co. KG | Markenname: | HECO | Antrieb PZD: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: senkkopfschraube ohne norm, TOPIX-plus, Befestigungstechnik, Schraube, Spanplattenschraube, HECO, Senkkopf, PZD, Universalschrauben, Schrauben, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0132* | € 0,0185* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 10,23* | € 14,18* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 11,52* | € 15,91* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 11,83* | € 16,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,12* | € 20,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01152* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|