Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HECO HTP FlaKo+FT HD VG zn blau 4,5x80 200 VAR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HECO HTP FlaKo+FT HD VG zn blau 4,5x80 200 VAR
HECO HTP FlaKo+FT HD VG zn blau 4,5x80 200 VAR
HECO HTP FlaKo+FT HD VG zn blau 4,5x80 200 VAR
HECO HTP FlaKo+FT HD VG zn blau 4,5x80 200 VAR
HECO HTP FlaKo+FT HD VG zn blau 4,5x80 200 VAR
HECO HTP FlaKo+FT HD VG zn blau 4,5x80 200 VAR
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4019787607834
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4019787607834
EAN/GTIN:
     4019787607834
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzbohrschraube
HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf, HD

• Stahl, blau verzinkt • Senkkopf mit HD-Antrieb • Angepasste Gewindesteigung für jede Schraubenlänge • Universalschraube – ideal geeignet für den Einsatz in allen natürlichen und industriellen Holzwerkstoffen • ETA-11/0284 ETA-19/0553 (ab Ø 3,5 mm) • MagicClose: Patentiertes Vollgewinde zieht Holzbauteile ohne Vorspannen spaltfrei zusammen (bis Ø 6 mm) • GripFit: HECO-Drive erlaubt einhändiges Arbeiten. Hält auch Edelstahlschrauben sicher auf dem Bit (ab Ø 3,5 mm) Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307525
Gewinde:
VG
Abmessung:
4,5 x 80 mm
VE:
200 Stück
Ursprungsland:
Rumänien
Herstellerartikelnummer:
60783
Herstellername:
HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Markenname:
HECO
Antrieb HD:
20
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube ohne Norm, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben vollgewinde, torx spanplattenschrauben, Befestigungstechnik, Schraube, Universalschrauben, Schrauben, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
400
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0915*
€ 0,1292*
1 Tag
1000
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1482*
€ 0,2062*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 14,33*
€ 19,47*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 14,65*
€ 19,84*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 16,20*
€ 21,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,84*
€ 23,6096
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,19*
€ 19,2661
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,53*
€ 18,4807
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,65*
€ 17,4335
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,07325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.