Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweilochmutterndreher gekröpft 5x200mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zweilochmutterndreher gekröpft 5x200mm AMF
Zweilochmutterndreher gekröpft 5x200mm AMF
Zweilochmutterndreher gekröpft 5x200mm AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772044664
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     3058280005
EAN/GTIN:
     4020772044664
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Stirnlochschlüssel gekröpft Ausführung: Für Zweilochmuttern. Zum Spannen von Schleif- und Trennscheiben an Winkelschleifern. Aus Spezialstahl, verzinkt, mit elektrisch angeschweißten Zapfen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gekröpft
Länge:
200 mm
Stärke:
5 mm
Zapfen-Ø:
5 mm
Zapfenabstand:
35 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3058280005
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, gekröpft, Steckschlüssel, QR4027140, Schraubenschlüssel, Zweiloch-Mutterndreher, Mutterndreher, AMF, Hakenschlüssel, 3058280005, 58280005
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 4,16*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,34*
€ 4,31*
1 Tag
24
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,38*
€ 4,35*
3 Tage
24
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,32*
€ 4,36*
2 Tage
24
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.