Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenschlüssel DIN1810A mit Nase 120-130mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hakenschlüssel DIN1810A mit Nase 120-130mm AMF
Hakenschlüssel DIN1810A mit Nase 120-130mm AMF
Hakenschlüssel DIN1810A mit Nase 120-130mm AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772054717
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     3058211200
EAN/GTIN:
     4020772054717
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Hakenschlüssel
Hakenschlüssel mit Nase, brüniert Ausführung: DIN 1810 Form A, mit Nase. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung. Anwendung: Für Nutmuttern nach DIN 1804 und Wälzlagermuttern nach DIN 981. Aus Spezialstahl, gehärtet, im Brünierton angelassen.
Weitere Informationen:
Länge:
335 mm
Spannweite:
120–130 mm
Stärke:
10,0 mm | 10 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3058211200
Weitere Suchbegriffe: Hakenschlüssel (Funkenfrei), hakenschlüssel amf, hakenschlüssel nase, hakenschlüssel, Nase, Schlüssel, DIN, mit, DIN1810A, 1810, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel, AMF, QR4027135, Haken-Schlüssel, 3058211200, 58211200
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 12,58*
€ 17,34*
Lager 7
7
1
€ 4,79*
ab € 13,54*
€ 18,77*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 13,67*
€ 18,81*
3 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 13,48*
€ 19,05*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 14,48*
€ 20,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.