Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenschlüssel DIN1810B mit Zapfen 155-165mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hakenschlüssel DIN1810B mit Zapfen 155-165mm AMF
Hakenschlüssel DIN1810B mit Zapfen 155-165mm AMF
Hakenschlüssel DIN1810B mit Zapfen 155-165mm AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772055035
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     3058231550
EAN/GTIN:
     4020772055035
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
Hakenschlüssel (Funkenfrei)
Zapfenschlüssel
hakenschlüssel amf
Hakenschlüssel mit Zapfen, brüniert Ausführung: DIN 1810 Form B, mit Zapfen. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung. Anwendung: Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816. Aus Spezialstahl, gehärtet, im Brünierton angelassen. Stärke von DIN abweichend.
Weitere Informationen:
Ausführung:
*Stärke von DIN abweichend | * Stärke von DIN abweichend.
Länge:
380 mm
Spannweite:
155–165 mm
Stärke:
8,0* mm | 8* mm
Zapfen-Ø:
8,0 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3058231550
Weitere Suchbegriffe: hakenschlüssel mit zapfen, hakenschlüssel, Schlüssel, DIN, DIN1810B, mit, Zapfen, 1810, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel, AMF, QR4027136, Haken-Schlüssel, 3058231550, 58231550
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 20,14*
€ 25,18*
Lager 7
5
1
€ 4,79*
ab € 20,00*
€ 25,20*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 21,14*
€ 26,57*
17 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 20,94*
€ 26,93*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 23,05*
€ 29,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.