Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen DIN6314V verstärkt 18/13-48mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spanneisen DIN6314V verstärkt 18/13-48mm AMF
Spanneisen DIN6314V verstärkt 18/13-48mm AMF
Spanneisen DIN6314V verstärkt 18/13-48mm AMF
Spanneisen DIN6314V verstärkt 18/13-48mm AMF
Spanneisen DIN6314V verstärkt 18/13-48mm AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772070304
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     3039980018
EAN/GTIN:
     4020772070304
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Spanneisen, abgeschrägt mit verstellbarer Stützschraube Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert. Lieferumfang: Spanneisen mit Stützschraube, Schraube für T-Nuten DIN 787, Mutter und Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
l1:
55 mm
Nutenbreite:
18 mm
h:
13–46 mm
e1:
26 mm
e2:
45 mm
T-Nutenschraube:
M16 x 18 x 125
Schlitzbreite:
18 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039980018
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, Spanneisen verstellbar, Verstellbare Spanneisen, Verstellbares Spanneisen, Stützschrauben, t-nutenschrauben amf, spanneisen verstellbar, t-nutenschraube m16, Spanneisen, Eisen, verstellbar, DIN, Stützschraube, DIN6314V, DIN6314, 6314, AMF, 3998, 3039980018, 39980018
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 26,75*
€ 33,07*
Lager 7
4
1
€ 4,79*
ab € 26,66*
€ 33,08*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 28,66*
€ 35,21*
5 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 28,33*
€ 35,65*
3 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 27,41*
€ 38,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.