Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passnutenstein D6322A 24x20mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Passnutenstein D6322A 24x20mm AMF
Passnutenstein D6322A 24x20mm AMF
Passnutenstein D6322A 24x20mm AMF
Passnutenstein D6322A 24x20mm AMF
Passnutenstein D6322A 24x20mm AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772071622
Hersteller:
     Maier
Herst.-Nr.:
     71621
EAN/GTIN:
     4020772071622
Suchbegriffe:
DIN 6322
Nutenstein DIN 6322
Nutensteine
din 6322
Fester Nutenstein

Ausführung: Einsatzgehärtet und auf Umschlag genau geschliffen, toleranzhaltig. Material: Stahl C 15. Anwendung: Die festen Nutensteine werden paarweise in die genormte, 20 mm breite Richtnut von Schraubstöcken oder Vorrichtungen eingeschraubt. Durch Wechseln der Nutensteine kann auf Maschinen mit verschiedenen Nutenbreiten gearbeitet werden.

Weitere Informationen:
Länge:
32 mm
Höhe:
12 mm
Nennmaß der Nuten bei Maschinen b:
24 mm
Nennmaß der Nuten bei Vorrichtung:
20 mm
für Schrauben DIN 84/912:
M6 x 16
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039050080
Weitere Suchbegriffe: Spanngeräte, Spanngerät
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,26*
€ 26,40*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,20*
€ 26,44*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,98*
€ 27,39*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 20,73*
€ 27,79*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 20,48*
€ 31,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.