Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenstein DIN508 M20x22mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nutenstein DIN508 M20x22mm AMF
Nutenstein DIN508 M20x22mm AMF
Nutenstein DIN508 M20x22mm AMF
Nutenstein DIN508 M20x22mm AMF
Nutenstein DIN508 M20x22mm AMF
Nutenstein DIN508 M20x22mm AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772080082
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     3039810070
EAN/GTIN:
     4020772080082
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Präzisions-T-Nutenstein, DIN 508 mit Innengewinde Ausführung: Mit Innengewinde. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10. Hinweis: Die volle Belastbarkeit kann nur erzielt werden, wenn die Verschraubung über die gesamte Gewindelänge vorgenommen wird.
Weitere Informationen:
d x T-Nut:
M20 x 22
Maß a:
21,7 mm
Maß e:
35 mm
Maß h:
28 mm
Maß k:
14 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039810070
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, Nutensteine, din 508, DIN508, Nutenstein, 3981, DIN, AMF, M20, 508, Präzisions-T-Nutenstein, T-Nutenstein, Stein, Nuten-Stein, 3039810070, 39810070
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
258
20
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,60*
3 Tage
258
1
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 4,61*
Lager 7
219
1
€ 4,79*
ab € 3,45*
€ 4,92*
2 Tage
162
1
€ 7,90*
ab € 3,48*
€ 4,96*
5 Tage
165
1
€ 4,30*
ab € 3,47*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.