Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M8x80mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube DIN6379 M8x80mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M8x80mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M8x80mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M8x80mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M8x80mm AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772081270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3033810450
EAN/GTIN:
     4020772081270
Suchbegriffe:
DIN 6379
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Material: M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø x Länge:
M8 x 80 mm
Gewindelänge b:
50 mm
Gewindelänge b1:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: din 6379 m8x80, din 6379, din 6379 m 8, Schraube, Backenzubehör, Stiftschraube, 3033810450, 33810450
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
10
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,09*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,81*
€ 1,20*
2 Tage
27
1
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,22*
5 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 0,85*
€ 1,29*
1
€ 9,80*
ab € 1,08*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.