Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M16x80mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube DIN6379 M16x80mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M16x80mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M16x80mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M16x80mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M16x80mm AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772081416
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3033810150
EAN/GTIN:
     4020772081416
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379 m16 x 80
din 6379
din6379 m16
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Material: M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø x Länge:
M16 x 80 mm
Gewindelänge b:
50 mm
Gewindelänge b1:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraube, Backenzubehör, Stiftschraube, 3033810150, 33810150
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
82
1
€ 6,90*
ab € 1,77*
€ 2,39*
Lager 7
70
1
€ 4,79*
ab € 1,80*
€ 2,43*
2 Tage
82
1
€ 7,90*
ab € 1,83*
€ 2,46*
3 Tage
182
1
€ 4,30*
ab € 1,82*
€ 2,50*
7 Tage
82
1
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.