Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelscheibe DIN6319C M10 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelscheibe DIN6319C M10 AMF
Kugelscheibe DIN6319C M10 AMF
Kugelscheibe DIN6319C M10 AMF
Kugelscheibe DIN6319C M10 AMF
Kugelscheibe DIN6319C M10 AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772081744
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3039100120
EAN/GTIN:
     4020772081744
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kugelscheibe
Kugelscheibe DIN 6319
Kugelscheibe
kugelscheibe m10
Kugelscheibe Ausführung: Einsatzgehärtet.
Weitere Informationen:
für Schrauben metrisch:
M10
Bohrungs-Ø D1:
10,5 mm
Außen-Ø D3:
21 mm
Höhe H2:
4,0 mm
Radius R:
15 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039100120
Weitere Suchbegriffe: din 6319 kugelscheibe, kugelscheibe amf, Scheibe, DIN6319, DIN6319C, DIN, AMF, 6319, M10, 3910, 6319C, 3039100120, 39100120
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
309
10
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,58*
Lager 7
263
1
€ 4,79*
ab € 0,41*
€ 0,59*
1 Tag
309
1
€ 7,90*
ab € 0,44*
€ 0,64*
4 Tage
309
1
€ 4,30*
ab € 0,43*
€ 0,64*
7 Tage
309
1
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.