Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsmutter DIN6334 M10/16 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungsmutter DIN6334 M10/16 AMF
Verlängerungsmutter DIN6334 M10/16 AMF
Verlängerungsmutter DIN6334 M10/16 AMF
Verlängerungsmutter DIN6334 M10/16 AMF
Verlängerungsmutter DIN6334 M10/16 AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772082277
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     3039920020
EAN/GTIN:
     4020772082277
Suchbegriffe:
Verlängerungsmutter
6334
3992
DIN
Präzisions-Verlängerungsmutter Ausführung: Höhe 3 d. Beide Enden sind flach. Nicht durchschraubbar, die Einschraublänge sollte mind. 1 x d betragen. Für die optimale Festigkeit empfehlen wir jedoch die halbe Mutterhöhe (1,5 x d). Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10. Anwendung: Als Verbindung für zwei Stiftschrauben oder zur Verbindung von Stiftschrauben mit T-Nutschrauben.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
Maß e:
17,80 mm
Höhe m:
30 mm
Sechskant Schlüsselweite:
16 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039920020
Weitere Suchbegriffe: Mutter, DIN6334, AMF, M10, 3039920020, 39920020
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
1
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,36*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,05*
€ 1,45*
3 Tage
124
1
€ 4,30*
ab € 1,04*
€ 1,47*
1 Tag
125
1
€ 7,90*
ab € 1,09*
€ 1,49*
2 Tage
125
20
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.