Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschraubensatz M12x14 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannschraubensatz M12x14 AMF
Spannschraubensatz M12x14 AMF
Spannschraubensatz M12x14 AMF
Spannschraubensatz M12x14 AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772083007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3039950020
EAN/GTIN:
     4020772083007
Suchbegriffe:
Klemmschraube
Kraftspanner-Spannschraubensatz
Spannschraube
Spannschrauben-Satz
Spannschraubensatz für T-Nuten Ausführung: Alle Teile vergütet, Festigkeitsklassen 8 bzw. 10. Der Klappdeckel ist abnehmbar, damit der Kasten offen im Werkzeugschrank untergebracht werden kann.
Weitere Informationen:
T-Nuten:
M12 x 14
T-Nutenschraube mm:
2 x 50 4 x 80 –
Stiftschraube mm:
4 x 63 4 x 100 4 x 125 4 x 200
Mutter für T-Nuten:
4 x
Sechskantmutter:
4 x
Verlängerungsmutter:
4 x
Kugelscheibe:
4 x
Kegelpfanne:
4 x
Unterlegscheibe:
4 x
Abmessung L x B x H:
278 x 234 x 36 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039950020
Weitere Suchbegriffe: Spannschraubensatz, spannschrauben-satz amf, spannschrauben satz, spannschraube m12, Satz, Spannschrauben, AMF, 3995, M12, 3039950020, 39950020
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 109,22*
€ 125,64*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,67*
€ 125,65*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 107,11*
€ 127,39*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 113,56*
€ 131,09*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 115,96*
€ 133,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.