Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M8x100mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube DIN6379 M8x100mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M8x100mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M8x100mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M8x100mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M8x100mm AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772084813
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3033810008
EAN/GTIN:
     4020772084813
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf m8 din 6379
din 6379
din 6379 m 8
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Material: M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø x Länge:
M8 x 100 mm
Gewindelänge b:
63 mm
Gewindelänge b1:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraube, Backenzubehör, Stiftschraube, 3033810008, 33810008
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
10
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,13*
2 Tage
71
1
€ 7,90*
ab € 0,88*
€ 1,23*
23 Tage
71
1
€ 4,30*
ab € 0,87*
€ 1,25*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,00*
€ 1,40*
4 Tage
71
1
€ 8,50*
ab € 1,07*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.