Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M10x200mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube DIN6379 M10x200mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M10x200mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M10x200mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M10x200mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M10x200mm AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772084844
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     3033810040
EAN/GTIN:
     4020772084844
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Material: M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø x Länge:
M10 x 200 mm
Gewindelänge b:
125 mm
Gewindelänge b1:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraube, Backenzubehör, Stiftschraube, 3033810040, 33810040
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 2,65*
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 1,91*
€ 2,69*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 1,92*
€ 2,72*
4 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 1,90*
€ 2,73*
8 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.