Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M16x160mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube DIN6379 M16x160mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M16x160mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M16x160mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M16x160mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M16x160mm AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772084929
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3033810180
EAN/GTIN:
     4020772084929
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379 m16x160
din 6379
din6379 m16
Stiftschraube Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst. Material: M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8. Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø x Länge:
M16 x 160 mm
Gewindelänge b:
100 mm
Gewindelänge b1:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraube, Backenzubehör, Stiftschraube, 3033810180, 33810180
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
1
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 3,58*
Lager 7
92
1
€ 4,79*
ab € 2,72*
€ 3,63*
2 Tage
108
1
€ 7,90*
ab € 2,76*
€ 3,67*
3 Tage
220
1
€ 4,30*
ab € 2,72*
€ 3,70*
1 Tag
108
20
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.